Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tubo de poliamida de PA de 11/12 DIN 73378, mercancías embaladas

Tubo de poliamida PA 12, rollo
TUBERIA-DE-AIRE-8MM

Nº de art. 088508 8

EAN 4011231817615

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tubo de poliamida de PA de 11/12 DIN 73378, mercancías embaladas

Nº de art. 088508 8

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 25 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Tolerancias reducidas

  • Requisitos de pruebas: DIN 74324
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro exterior x grosor de la pared

8 x 1,0 mm

Radio de curvatura

45 mm

Longitud

25 m

Presión funcionamiento

20 bar

Presión de estallido

65 bar

Material

Poliamida (PA)

DIN

73378

Color

Negro

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

CORTA-TUBERIA AIRE

x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.