Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tubo de aislamiento corrugado, ranurado

Tubo de aislamiento corrugado, ranurado
CND-CORR-PLA-SLOTTED-BLACK-NW10

Nº de art. 0771990010

EAN 4011231772396

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tubo de aislamiento corrugado, ranurado

Nº de art. 0771990010

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 m

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Subsequent installation or simple retrofitting to existing systems
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Negro

Diámetro nominal

10 mm

Diámetro exterior

13,0 mm

Diámetro interno

9,9 mm

Diseño

Hendida

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 HB

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 120 °C

Material

PA 6 - Poliamida

Sin halógenos

Resistencia ultravioleta