Tubo aislante corrugado
Tubo aislante corrugado
TUBO AISLAMIENTO ONDULADO PG:21
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistente a alcoholes, grasas, aceites minerales, combustibles diésel y gasolina
Hojas de datos(X)
P. ej. compartimento del motor, carrocería, interior del vehículo, construcción de maquinaria/dispositivos, armarios de distribución o protección contra el calor, la humedad, los productos químicos y la radiación UV del cableado del vehículo
Color | Negro |
Diámetro nominal | 22 mm |
Diámetro exterior | 25,4 mm |
Diámetro interno | 21,3 mm |
Inflamabilidad | Autoextinguible según UL94 HB |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -40 hasta 120 °C |
Material | Poliamida (PA) |
Sin halógenos | Sí |
Resistencia ultravioleta | Sí |