Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tronzadora de dos manos EWS 24-180

Radial angular de dos manos EWS 24-180
AMOLADORA EWS 24-180

Nº de art. 070244510
EAN 4049557468600

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tronzadora de dos manos EWS 24-180

Nº de art. 070244510

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Radial angular de 2400 W para discos de 180 mm de diámetro máximo.

Posición de trabajo óptima


El mango puede girarse en 90°



Menos fatiga al trabajar.


Carcasa muy fina y amortiguación de vibraciones en ambos mangos



Protector resistente a la torsión


  • La cubierta no se tuerce al trabajar, por lo que proporciona una protección ideal para el usuario

  • Ajustable sin herramientas, para un trabajo rápido y eficaz


Protección contra retroceso


Si el disco se bloquea repentinamente, la potencia del motor se interrumpirá, reduciendo considerablemente el riesgo de lesiones.



Indicador de sobrecarga


Para evitar daños en el motor, se enciende un LED si la unidad se sobrecarga.



Interruptor de encendido/apagado con sistema electrónico inteligente


  • Protección de reinicio

  • Protección contra sobrecarga

  • Arranque suave


Concepto optimizado de protección contra el polvo


  • Juntas de doble laberinto para rodamiento de bolas

  • Interruptor protegido

  • El aire frío es aspirado por las ranuras de ventilación traseras y expulsado por el lado del engranaje en la parte delantera
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

230 V/AC

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

2400 W

Potencia de salida

1600 W

Velocidad a ralentí máxima

8500 U/min

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min

Diámetro máximo del disco de corte

180 mm

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14

Peso de la máquina

5,7 kg

Longitud del cable

4 m

Diseño

Sin tuerca de bloqueo rápida

incluye:
1 x

LLAVE-RADIAL-FACEWRENCH-AG-STRAIGHT

Cantidad: 1 x
1 x

BRIDA DE SUJECION

Cantidad: 1 x
1 x

MANGO PARA 0702 446 20

Cantidad: 1 x
1 x

TUERCA CON BRIDA

Cantidad: 1 x
1 x

VISERA PROTECCIÓN

Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.