Trinquete de repuesto con gancho de doble punta
Correa tensora trinq., doble gancho, extremo fijo
CATRACA CINTA AMARRE 4T A50MM L0,5M
Nº de art.
0713921955
EAN 4058794459579
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Trinquete de repuesto con gancho de doble punta para sistemas de correa de carraca Würth existentes
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Anchura | 50 mm |
Longitud | 0,5 m |
Alargamiento máximo de la correa de sujeción | 5 % |
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje | 4000 daN |
Carga previa | 320 daN |
Fuerza manual con carraca para puntas | 50 daN |
Material | PES - Poliéster |
Forma de gancho | Gancho de punta doble |
Color | Rojo |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -40 hasta 100 °C |