Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillos autorroscantes de cabeza alomada con cabeza rebajada H

ISO 7049, acero, cinc-níquel en negro H forma C
TOR-CHAPA-CIL-ISO7049-C-H2-4,8X19

Nº de art. 425464819
EAN 4056807858128

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tornillos autorroscantes de cabeza alomada con cabeza rebajada H

Nº de art. 425464819

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 250 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

ISO 7049, acero al cinc-níquel negro, cabeza alomada, impronta PH, forma C

Los tornillos autorroscantes pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.



Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.



Forma C = rosca con punta


Forma F = rosca sin punta


Forma R = rosca con punta redondeada

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Superficie

Zinc níquel, negro

Formulario

C

Diámetro nominal (d1)

4,8 mm

Longitud (l1)

19 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

9,5 mm

Altura de la cabeza (k1)

3,7 mm

Accionamiento interno

H2

Tipo de cabeza

Cabeza alomada

Normas

ISO 7049

Tipo de rosca

Autorroscante

Diseño de la rosca

Rosca completa

Forma de punta

C