Tornillo rosca chapa hexagonal combinado con arandela de retención
Acero cincado con arandela
TOR-CHAPA-HEX-ARN18-C-LL10-(A2K)-6,3X20
Nº de art. 0129086320
EAN 4046778957425
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tornillo con arandela de retención, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C, en punta
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Diámetro nominal (d1) | 6,3 mm |
Longitud (l1) | 20 mm |
Diámetro de la arandela (d2) | 18 mm |
ISO | 10510 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Grosor de la arandela (h1) | 1,6 mm |
Formulario | C |
Accionamiento externo (s1) | WS10 |
Altura de la cabeza (k1) | 4,8 mm |
Tipo de rosca | Autorroscante |
Diseño de la rosca | Rosca completa |