Tornillo rosca chapa de cabeza avellanada gota de sebo, forma C, con cabeza rebajada H DIN 7983, acero inoxidable A2, sin recubrimiento. Con impronta en cruz.
TOR-DIN7983-C-H1-A2-2,9X6,5
Nº de art. 012429 65
EAN 4046778283937
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Normas | DIN 7983 |
Material | Acero inoxidable A2 |
Superficie | Natural |
Formulario | C |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada gota de sebo |
Tipo de accionamiento | H |
Accionamiento interno | H1 |
Diámetro nominal (d1) | 2,9 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 5,5 mm |
Longitud (l1) | 6,5 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 1,7 mm |
Tipo de rosca | Autorroscante |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Compatible con RoHS | Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) | No |