Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada gota de sebo FEBOS®plus
FEBOSplus ac. cinc., cbz. avellanada gota sebo, AW
TOR-AVELL-RANUR-AW20-(A2K)-3,9X16
FEBOS PLUS
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Tornillo autorroscante
- Diámetro de la cabeza de 7,0 mm
- Tornillo autoperforante para construcción de ventanas de plástico
- Para conectar perfiles de plástico con el refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm) y para fijar accesorios en perfiles con refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm)
Impronta AW
- Transmisión óptima de fuerzas
- Sin fuerzas de expulsión
- Buen centrado
- Rápida colocación
También tenga en cuenta la información de la página de introducción.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | ST3,9 |
Longitud (l1) | 16 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 7 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 2,4 mm |
Longitud del tornillo autoperforante (lp) | 6 mm |
Diámetro del tornillo autoperforante (dp) | 3,2 mm |
Accionamiento interno | AW20 |
Tipo de cabeza | Cabeza ovalada avellanada |
Forma de punta | Punta de perforación |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Tipo de rosca | Autorroscante |