Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®
WÜPOFAST acero cincado FT, cabeza avellanada Z
TOR-AVELL-MAD-Z2-(A2K)-4X50
WUEPOFAST
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cabeza rebajada Pozidrive
Revestimiento deslizante de plástico
Se atornilla fácilmente debido a las roscas agudas con recubrimiento que favorece el deslizamiento.
Ángulo de curvatura
Cuanto mayor sea el ángulo de curvatura, más elástico será el tornillo y se minimizará la rotura.
Par de rotura
Alto grado de seguridad del usuario debido al control de calidad del acero endurecido.
Par de atornillado
Depende del revestimiento de plástico deslizante y de la rosca limpia, así como de los flancos de la rosca, que permiten un atornillado fácil y rápido (fácil de usar).
Punta de 25°
Posicionamiento de precisión en superficies duras como el aglomerado revestido e impermeable y todo tipo de madera, materiales de madera y MDF.
No adecuado para uso en exteriores
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Diámetro nominal (d) | 4 mm |
Longitud (l) | 50 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada 90 grados |
Diámetro de la cabeza (dh) | 8 mm |
Accionamiento interno | Z2 |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Longitud de rosca (lg) | 45 mm |
Ángulo de la punta | 25 grados |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Peso del producto (por artículo) | 2,642 g |
Compatible con RoHS | Sí |