Tornillo para aglomerado Wüpofast ® 2.0
WUPO 2.0 AVELL. BI.6X80/73 GG
Nº de art. 018666 80
EAN 4050641556455
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El tornillo que encaja
Cabeza plana avellanada
- Adecuado para uso en madera y hardware
- Atornilla en el hardware sin dañar el revestimiento
Escariador (mediciones de 5 x 70 mm)
- Reduce la fricción durante el atornillado en un 40 %
- Menos tensión en las herramientas eléctricas (mayor vida útil)
Paso normal/rosca normalizada
- Rosca paso normal en pequeños tornillos para un mejor agarre en aglomerado
- Rosca normalizada para un atornillado más rápido
Escariador incorporado en la rosca
- Se requiere menos esfuerzo durante el atornillado gracias a la reducción de la fricción
- Reduce el agrietamiento
Punta de aguja
- Permite un contacto óptimo sin resbalar
- La rosca llega hasta el final de la punta
- No daña la superficie
Punta PZD
- La punta más popular en el mercado
- Buena inserción/centrado
- Buena adhesión
- Mejora la precisión de la punta
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro nominal (d) | 6 mm |
Longitud (l) | 80 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada |
Diámetro de la cabeza (dh) | 12 mm |
Altura de la cabeza (k) | 4,2 mm |
Accionamiento interno | Z3 |
Tipo de rosca | Rosca de tornillo para madera |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Forma de rosca | Rosca gruesa |
Longitud de rosca (lg) | 70 mm |
Diámetro del núcleo | 3,9 mm |
Forma de punta | Cabeza de alfiler |
Ángulo de la punta | 23 grados |
Material | Acero endurecido |
Superficie | Cincado amarillo |
Peso del producto (por artículo) | 8,850 g |
Campo de aplicación | Techador, Construcción de elemento, Fijaciones interiores, Carpintería estructural, Muebles, Universal |
Tornillo que requiere autorización | No |
Compatible con RoHS | Sí |