Tornillo madera PH cabeza plana
Acero bicromatado cabeza avellanada H
TORNILLO MADERA PH C. PLANA 4,0X50MM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características
- Hecho de acero bajo carbono.
- Toma Phillips.
- Cabeza plana.
- Acabado bicromatado.
- Rosca para madera aglomerada.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación. recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
MDF, MDP, tableros duros, contrachapados y madera aglomerada.
Diámetro nominal (d) | 4 mm |
Longueur (l) | 50 mm |
Diámetro de la cabeza (dh) | 7.5 mm |
Accionamiento interno | H2 |
Matière | Acero de calidad no aleado, 1,0338 |
Finition | Cincado |