Tornillo hexagonal con brida
DIN 6921, acero 8.8 cincado
TOR-DIN6921-8.8-(A2K)-M8X16
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 6921 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1665. Hay ciertas similitudes (algunas alturas de la cabeza han cambiado | El diámetro de la brida no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 omitida | Rosca fina omitida).
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M8 |
Longitud (l1) | 16 mm |
Diámetro de la cabeza (dc) | 18 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 8,1 mm |
Normas | DIN 6921 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 8,8 |
Superficie | Galvanizado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal con brida |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Accionamiento externo (s1) | WS13 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Paso | 1,25 mm |
Formato de rosca | Rosca métrica estándar |
Longitud de rosca (rosca métrica) | 22 mm |
Clase de producto | A |