Tornillo de sistema especial para conectores
Tornillo esp. acero cinc. bicrom. cabeza avell. TX
TORNILLO MADERA 8X160 TX40
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
En función del tipo de conector, habrá que usar el tipo adecuado de sistema especial de tornillos conforme a la homologación ETA-12/0067 para garantizar los valores de carga característicos especificados.
Los valores de carga característicos especificados se garantizan utilizando los tornillos del sistema adecuado con el conector correspondiente de acuerdo con ETA-12/0067.
- Los tornillos de sistemas especiales encajan perfectamente en los orificios para los tornillos del conector correspondiente
- La media punta garantiza un agarre inicial óptimo del tornillo y reduce el riesgo de roturas gracias a su efecto de pretaladrado
- Cabeza de tornillo reforzada
Hojas de datos(X)
Para utilizar con conectores
Descripción de tipo | XL/XXL |
Diámetro nominal | 8 mm |
Longitud | 160 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada |
Diámetro de la cabeza | 15 mm |
Accionamiento interno | TX40 |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Longitud de rosca | 147 mm |
Diámetro del núcleo | 5,3 mm |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado en amarillo |
Peso del producto (por artículo) | 36 g |