Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo de seguridad con cabeza mediacaña con hexágono interior y pasador Similar a ISO 7380-1, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento

Similar a ISO 7380-1, acero inox. A2 sin recubrm.
TOR-CIL.RED-A2/070-TX40-M8X40

Nº de art. 02848 40
EAN 4038898005872
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tornillo de seguridad con cabeza mediacaña con hexágono interior y pasador Similar a ISO 7380-1, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento

Nº de art. 02848 40

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 100 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Ideal para llevar a cabo instalaciones en escuelas, hospitales, museos, instituciones cerradas, prisiones e instalaciones de seguridad.

  • Resistente a la extracción-caída en actos vandálicos.

  • También es adecuado para uso en exteriores, ya que está hecho de acero inoxidable A2.
Aviso

Se requiere una herramienta especial para el montaje y la extracción

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ingeniería mecánica: para proteger de una posible eliminación los interruptores de seguridad y los sistemas de seguridad. Electrónica: armarios de seguridad/armarios de distribución.

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M8

Longitud (l1)

40 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

14 mm

Altura de la cabeza (k1)

4,1 mm

Normas

ISO 7380-1 similar, CS

Material

Acero inoxidable A2

Clase de propiedad

70

Superficie

Natural

Compatible con RoHS

Tipo de cabeza

Cabeza de botón

Tipo de accionamiento

TX con pasador de seguridad

Accionamiento interno

TX40+P

Tipo de rosca

Rosca métrica

Paso

1,25 mm

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

PUNTA TX INVIOLABLE 1/4 TX 40

Punta para tornillos TX de todos los tamaños más habituales
x 5 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.