Tornillo de cabeza redonda con cuello cuadrado y tuerca DIN 603 con tuerca, acero, clase de resistencia 4.8, cincado, pasivado azul
DIN 603, acero cincado 4.8 con tuerca
TOR-DIN603-C.TU-04.8-(A2K)-M10X35
Nº de art. 022310 35
EAN 4038898423355
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El cuello cuadrado plano fija el tornillo de cabeza redonda en una ranura, por ejemplo, y permite apretar desde el lado de la tuerca sin contratensión.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Uso en construcciones con madera, especialmente en carpintería, construcción de casas prefabricadas, fabricación de vehículos (p. ej., plataformas de carga de carretillas), construcción de barcos, montaje de ferias de comercio, construcción de andamios, para estantes de transporte desmontables pesados y cajones para transporte marítimo. Se utiliza para unir piezas de madera o piezas de madera y metal. El cuello cuadrado se avellana en la madera. El diámetro del orificio depende del tamaño de la rosca. Al unir madera con madera, debe colocarse una arandela más grande bajo la tuerca; p. ej., una arandela para construcciones de madera.
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M10 |
Longitud (l1) | 35 mm |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 4,8 |
Superficie | Cincado |
Diámetro de la cabeza (dk) | 24,65 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 5,38 mm |
Ancho de cuadrado (V) | 10,58 mm |
Altura del cuadrado (f) | 6,6 mm |
Normas | DIN 603 |
Compatible con RoHS | Sí |
Diseño | Con tuerca |
Tipo de cabeza | Cabeza semiesférica y cuello cuadrado |
Detalles de la cabeza | Con cuello cuadrado |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Paso | 1,5 mm |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Longitud de rosca (rosca métrica) (b) | 26 mm |
Clase de producto | C |