Tornillo con cabeza avellanada Allen, galvanizado ISO 10642, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)
DIN 7991/ISO 10642, acero 010.9 cincado
TOR-ISO10642-010.9-3-(A2K)-M5X18
Nº de art. 008905 18
EAN 4045727719787
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).
Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M5 |
Longitud (l1) | 18 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 10,07 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 3,1 mm |
Accionamiento interno (s1) | HS3 |
Normas | ISO 10642 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 010.9 |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada |
Tipo de accionamiento | Hexágono interior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Clase de producto | A |