Tornillo cabeza cilíndrica Allen
ISO 4762/DIN 912, acero inoxidable A2, común
TOR-CIL-ISO4762-A2/70-HI6-M8X30
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M8 |
Longitud (l1) | 30 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 13 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 8 mm |
Normas | ISO 4762 |
Material | Acero inoxidable A2 |
Clase de propiedad | 70 |
Superficie | Bruñido |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Tornillo de cabeza cilíndrica |
Tipo de accionamiento | Hexágono interior |
Accionamiento interno (s1) | HI6 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Formato de rosca | Rosca métrica estándar |
Clase de producto | A |