Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal ISO 10642, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)
DIN 7991/ISO 10642 acero 08.8 cincado
TOR-ISO10642-08.8-5-(A2K)-M8X30
Nº de art. 00878 30
EAN 4011231152785
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).
Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M8 |
Longitud (l1) | 30 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 16,43 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 4,96 mm |
Accionamiento interno (s1) | HS5 |
Normas | ISO 10642 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 08,8 |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada |
Tipo de accionamiento | Hexágono interior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Clase de producto | A |