Tornillo avellanado Allen ISO 10642, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento
DIN 7991/ISO 10642 acero inoxidable A2 plano
TOR-ISO10642-A2/070-ALL5-M8X25
Nº de art. 01008 25
EAN 4011231170543
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Debido a la geometría de su cabeza, los tornillos de cabeza avellanada tienen una capacidad de carga limitada de acuerdo con esta norma y posiblemente no cumplan con los requisitos de resistencia a la tracción o a la torsión.
- Las propiedades mecánicas actuales del tornillo no han cambiado y cumplen la norma ISO 3506-1
- En función del tipo, la rosca puede llegar casi hasta la cabeza
- Los avellanadores de cabezas de tornillos según las normas DIN 7991 e ISO 10642 deben cumplir la norma DIN 74, forma F
DIN 7991 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10642. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | El acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 agregadas).
Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 3506-1
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M8 |
Longitud (l1) | 25 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 16,43 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 4,96 mm |
Accionamiento interno (s1) | HS5 |
Normas | ISO 10642 |
Material | Acero inoxidable A2 |
Clase de propiedad | 70 |
Superficie | Natural |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada |
Tipo de accionamiento | Hexágono interior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Clase de producto | A |