Tornillo autorroscante de cabeza avellanada gota de sebo, forma C, con accionamiento H
DIN 7983, acero inox. plano A2, H, forma C, punta
TOR-DIN7983-C-H1-A2-2,9X9,5
Nº de art.
012429 95
EAN 4011231188852
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 7983, acero inoxidable A2 bruñido. Con cabeza Phillips.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Normas | DIN 7983 |
Material | Acero inoxidable A2 |
Superficie | Bruñido |
Formulario | C |
Tipo de cabeza | Cabeza ovalada avellanada |
Tipo de accionamiento | H |
Accionamiento interno | H1 |
Diámetro nominal (d1) | 2,9 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 5,5 mm |
Longitud (l1) | 9,5 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 1,7 mm |
Tipo de rosca | Autorroscante |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Compatible con RoHS | Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) | No |