Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo autoperforante pias®, cabeza redonda con borde y cabeza rebajada H

Pias acero cincado negro cabeza alomada H arand.
TOR-CILIN-ALADO.-H2-(A2S)-4,2X19
ZEBRA PIAS

Nº de art. 021824 19
EAN 4038898520368

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo autoperforante pias®, cabeza redonda con borde y cabeza rebajada H

Nº de art. 021824 19

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 250 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acero galvanizado negro (A2S), con cabeza Phillips.

Taladrado, roscado y atornillado en un solo paso


Por lo tanto, el tiempo y esfuerzo son considerablemente menores



Diámetro de taladrado exacto para cada conexión de tornillo


  • De este modo, se reduce la tolerancia de roscado

  • Garantiza una conexión óptima


Evita errores de instalación

Aviso

La brida a presión genera una menor presión de la superficie, lo que ayuda a prevenir grietas provocadas por la tensión


Presión de contacto durante el uso de aprox. 100 N, roscado con tope de profundidad en caso necesario

Los tornillos perforadores galvanizados solo pueden utilizarse en entornos libres de humedad.


Para fijadores con permiso de construcción, debe respetarse siempre el permiso y en particular la Parte 2 de "Condiciones específicas".

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Tornillo autotaladrante para fijar plástico y chapa metálica fina a subestructuras metálicas.

Material

Acero

Superficie

Negro cincado

Diámetro nominal (d1)

4.2 mm

Longitud (l1)

19 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

11.0 mm

Altura de la cabeza (k1)

2.6 mm

Longitud del tornillo autoperforante (lp)

3.7 mm

Otro estándar

Estándar de la empresa

Tipo de cabeza

Cabeza alomada con collarín

Accionamiento interno

H2

Tipo de rosca

Autorroscante

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

1.5 mm

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

3.5 mm

Grosor de accesorio máximo (lB)

12 mm

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha en vacío)

1700-2500 U/min(rpm)

Compatible con RoHS

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas