Tornillo autoperforador para construcción de fachadas sándwich piasta® Acero inoxidable A2
Tornillo autorroscante fachadas, sándwich, piasta
DDU TOR SANDW ARN19 5,5X119
Nº de art. 0214935511
EAN 4050642495272



Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La arandela de sellado cuenta con una parte posterior de metal de acero inoxidable A2 y una junta vulcanizada de EPDM de excelente calidad
Reducción del tiempo de montaje en como mínimo un 50 % gracias a la punta autoperforante:
- Perforación sin graneteado
- Conformación de roscas
- Fijación
Todo en una sola operación.
Producto apto conforme a la Aprobación ETA-13/0210 para montaje de materiales de varias capas en bases de acero de ≤5 mm
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Material | Bimetal |
Superficie | Lámina de zinc |
Material de la arandela | Acero inoxidable A2 |
Superficie de la arandela de sellado | Natural |
Material de la junta | Caucho de etileno propileno dieno terpolímero |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal con collarín |
Tipo de accionamiento | Hexágono |
Tipo de rosca | Autorroscante |
Diseño de la rosca | Rosca parcial con rosca bajo la cabeza |
Forma de punta | Punta de perforación |
Subterráneo | Acero |
Diámetro nominal (d1) | 5,5 mm |
Longitud (l1) | 119 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 5 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS8 |
Diámetro exterior de la arandela de sellado (d2) | 19 mm |
Longitud del tornillo autoperforante (lp) | 7,5 mm |
Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal) | 5,25 mm |
Grosor mínimo recomendado de la subestructura | 2 mm |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforante (b) | 55 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 64-93 mm |
Aprobación | ETA-13/0210 |