Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo Allen de cabeza cilíndrica ISO 4762/DIN 912, acero inoxidable A2-80

ISO 4762/DIN 912, acero inox. A4 80 sin aleac.
TOR-ISO4762-A4/80-4-M5X16

Nº de art. 009705 16
EAN 4048539947331

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tornillo Allen de cabeza cilíndrica ISO 4762/DIN 912, acero inoxidable A2-80

Nº de art. 009705 16

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 500 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M5

Longitud (l1)

16 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

8.5 mm

Altura de la cabeza (k1)

5 mm

Normas

ISO 4762

Material

Acero inoxidable A4

Clase de propiedad

80

Superficie

Natural

Compatible con RoHS

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen)

Tipo de accionamiento

Hexágono interior

Accionamiento interno (s1)

HS4

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Diámetro del vástago (d2)

5 mm

Clase de producto

A