Tornillo Allen de cabeza cilíndrica ISO 4762/DIN 912, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)
ISO 4762/DIN 912 acero 10.9 cincado
TOR-ISO4762-10.9-8-(A2K)-M10X40
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M10 |
Longitud (l1) | 40 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 16 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 10 mm |
Normas | ISO 4762 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 10,9 |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Hexágono interior (Allen) |
Tipo de accionamiento | Hexágono interior |
Accionamiento interno (s1) | HS8 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Clase de producto | A |