Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tijera cortachapas modelo Berlín

Tijera cortachapas modelo Berlín
CIZALLA WURTH DERECHA L:250MM

Nº de art. 071403 15
EAN 4011231707923

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tijera cortachapas modelo Berlín

Nº de art. 071403 15

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Los filos de corte templados por inducción garantizan una vida útil prolongada y unos resultados de corte óptimos
  • Tijera para chapa totalmente forjadas (cabeza y mango)

  • Para chapas de hasta 1 mm de grosor

  • Longitud de corte de 60 mm
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para cortes rectos

Diseño

Corte a la derecha

Longitud (L)

250 mm

Longitud del filo de corte

60 mm

Capacidad de corte máxima en chapa de metal

1 mm

Capacidad de corte máxima en acero inoxidable

1 mm