Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Terrajas DIN 225

Portaterrajas DIN 225
PORTATERRAJA M10-M11 DIN 225

Nº de art. 06594
EAN 4011231543972

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Terrajas DIN 225

Nº de art. 06594

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con mangos de acero enroscables que admiten tanto terrajas cerradas como abiertas, de conformidad con las normas DIN EN 22568 y DIN EN 24231.

Diseño resistente y fijación firme


Carcasa de fundición de cinc con tornillo de fijación moleteado y punta de 90° para montar la terraja.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

La terraja se coloca en el portaterrajas a la altura del tornillo central. Los tornillos se aprietan con un destornillador. La terraja se coloca en vertical sobre la pieza de trabajo. Se puede utilizar por ambos lados. Durante el corte se debe añadir suficiente aceite de corte. Después de dos revoluciones, el corte se puede romper girando brevemente hacia atrás.

Material

Fundición de hierro maleable

Diámetro interno x altura

30 x 11 mm