Termómetro de infrarrojos sin contacto DT-8806H
Termómetro de infrarrojos DT8806H sin contacto
TERMOMETRO-INFRAROJO-MEDICO-DT-8806H
Nº de art.
9501006572
EAN 4062856412976
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño especial para medir la temperatura corporal de una persona con independencia de la temperatura ambiente.
- Medición precisa sin contacto
- Selección de grados centígrados (°C) o Fahrenheit (°F)
- Selección automática del rango y la resolución de pantalla en incrementos de 0,1 °C/°F
- Capacidad de selección entre temperatura corporal y superficial
- Memoria para las últimas 32 mediciones
- Guardado de datos y apagado automáticos
- Pantalla LCD retroiluminada
- Opción de configuración de alarma
AvisoPueden producirse diferencias de temperatura, en función de los diversos tipos y grosores de piel.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Rango de medición mínimo/máximo de temperatura | 0 hasta 60 °C |
Rango de medición de temperatura mínima | 0 °C |
Rango de medición máximo de temperatura | 60 °C |
Tensión nominal | 3 V |
Rango espectral mínimo/máximo | 8-14 µm |
Rango espectral mínimo | 8 µm |
Rango espectral máximo | 14 µm |
Tiempo de reacción | 0.5 s |
Sistema de desconexión automático | Sí |
Batería recargable/designación de la batería | 1,5 V LR6 AA |