Terminal para cables soldado DIN 46211
Terminal para cables soldado DIN 46211
CBLLUG-SLDR-DIN46211-M12-(16-35S
Nº de art.
05579230
EAN 4011231464031
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
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 16,0-35,0 mm² |
Orificio de la brida | M12 |
Pasacables mínimo/máximo | 12,0-6,8 mm |
Espesor de material | 1.80 mm |
Longitud x anchura | 46 x 22,0 mm |
Material | Latón |
Superficie | Estañado |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!