Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Terminal de abrazadera de cables, terminal de pala circular Con aislamiento de PVC

Terminal de pala circular, aislado
TERMINAL-AISL-ANUL-M10-AMARILLO-(4-6MM2)

Nº de art. 05589184
EAN 4011231468480
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Terminal de abrazadera de cables, terminal de pala circular Con aislamiento de PVC

Nº de art. 05589184

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 100 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²

Color

Amarillo

Orificio de la brida

M10

Tensión nominal máxima

600 V/AC

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 75 °C

Material

Cobre

Superficie

Estañado

Material aislante

PVC

Sin halógenos

No

Sin silicona

No