Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Tenazas pico loro, empuñadura plást. ajust., 7 pz.
TENEZA PICO DE LORO -10"
Nº de art.
071402 76
EAN 4011231707497
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Articulación integrada, 7 pz. ajustable
Empuñadura: Recubierto de plástico
Antideslizante
Dientes: endurecidos por inducción
- Autofijación en tubos y tuercas
- Sin deslizamiento en la pieza
Cabeza: pintura negra, tierra
Material: acero al cromo vanadio, endurecido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Tubos, tuercas, piezas planas
![]() | |
Longitud en pulgadas (L) | 10 in |
Longitud (L) | 250 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 10-30 mm |
Longitud de las mordazas de agarre (E) | 32 mm |
Anchura de la mordaza de sujeción (B) | 16 mm |
Grosor de las mordazas (C) | 7,5 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
ISO | 8976 |
Material de la empuñadura | Plástico |
Superficie | Natural |