Pistola de impacto neumática DSS 1 pulg. L
Atornillador de neumático DSS 1 pulg. L
LLAVE DE IMPACTO EJE LARGO DSS 1
Nº de art.
07037700
EAN 4053479340357
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atornillador de impacto potente y muy resistente con cuadradillo exterior largo.
Gran durabilidad
Robusta carcasa de aluminio
Muy práctica e intuitiva
Empuñadura con diseño ergonómico, con empuñadura adicional giratoria 360°, con intuitivo reajuste a derecha/izquierda y gatillo ajustable.
Bajo consumo de aire a pesar de su excepcional rendimiento; vida útil prolongada
Mecanismo de impacto de doble martillo de alta calidad
Aviso
- Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.
- El par de funcionamiento es el que se suele obtener bajo condiciones de trabajo medias. Depende de las diferentes condiciones ambientales muy susceptibles de variar (presión de aire, diámetro de la manguera, suciedad, etc.).
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido diariamente. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina
- Espiga de manguera no incluida
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!