Tapón roscado con hexágono exterior con reborde
DIN 910, acero cincado
TOR-DIN910-LL13-(A2K)-M12X1,5
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso (d1) | M12 x 1,5 |
Longitud (l1) | 21 mm |
Diámetro de la cabeza (d2) | 17 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 9 mm |
Normas | DIN 910 |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Detalles de la cabeza | Con cuello |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Accionamiento externo (s1) | WS13 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Paso | 1,5 mm |
Formato de rosca | Rosca de paso fino |
Longitud de rosca (rosca métrica) | 12 mm |
Diseño | Diseño estándar |
Clase de producto | B |