Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tapón de cierre GPN 300 F Polietileno (PE-LD), natural

Tapón de cierre GPN 300 F natural
TAPON DE CIERRE-GPN300-F232-25,5-NATUR

Nº de art. 0598387232

EAN 4047376782723

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tapón de cierre GPN 300 F Polietileno (PE-LD), natural

Nº de art. 0598387232

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 250 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para roscas hembra y orificios.

Diseño de cabeza plana. Ajuste seguro gracias al vástago redondo.



Al seleccionar estos tapones de cierre, tenga en cuenta que el diámetro del vástago d3 debe ser entre 0,2 y 0,8 mm (dependiendo de las dimensiones nominales) mayor que el orificio que se está protegiendo o el diámetro del núcleo de la rosca que se va a sellar.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d3)

25,5 mm

Diámetro exterior (d2)

28 mm

Diámetro máximo de vástago (C)

25,5 mm

Profundidad de inserción (h1)

7,5 mm

Altura (M)

9,5 mm

Otro estándar

GPN 300 F

Material

LDPE - Polietileno de baja densidad

Color

Natural

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C