Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tapafugas de aceite de motor

Aditivo tapafugas para aceite de motor
ADITIVO-TAPAFUGAS-ACEITE-MOTOR-300ML

Nº de art. 0893557102
EAN 4061975794673

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tapafugas de aceite de motor

Nº de art. 0893557102

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Altamente viscoso para minimizar las fugas de aceite

Aumenta la viscosidad del aceite entre un 15-25%.


  • Reduce el desgaste de las piezas al aumentar la viscosidad del aceite y crear una película mas estable.

  • Mantiene la viscosidad del lubricante a distintas temperaturas de régimen de uso.

  • Mejora las propiedades de lubricación de los aceites usados.

  • Reduce ruidos producidos en el motor.


Reduce las fugas internas de aceite.


  • Aumenta la compresión del motor.

  • Reduce el humo por el consumo de aceite.

  • Reduce el consumo excesivo de aceite en motores con desgaste.


Reduce las fugas externas.


  • Minimiza o elimina las fugas externas del cárter, cárter superior, retén del cigüeñal, etc


Miscible con todas las bases de aceite motor.


  • Compatible con aceites de motor minerales, semisintéticos y sintéticos.


Válido para motores diesel y gasolina.

Aviso

En motores que tengan pérdidas considerables de aceite, se deberá reparar la fuga.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Minimiza las fugas de aceite. Disminuye las emisiones de humo por consumo de aceite. Reduce ruidos del motor. Válido para todos los tipos de motores diesel y gasolina, con o sin catalizador, turbos y atmosféricos.

Instrucciones

Añadir el contenido del envase al aceite del motor por el tapón de llenado de aceite, con el motor parado pero a temperatura de funcionamiento del motor.



Dosificación


El envase de 300ml es apropiado de 4 a 6 litros de aceite, y el envase de 1L es apto para 35-40L. Una vez añadido el producto, comprobar que el nivel de aceite no supere el máximo.

Vida útil desde la producción

36 mes