Taladro percutor eléctrico EHD 40 Combi
Taladro percutor/martillo cincelador, EHD 40-COMBI
ROTOMARTILLO 1100W MAX
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Función de arranque suave y rearranque para mayor seguridad.
Perforación rápida
Gracias al motor de 1100 W y a un potente mecanismo de impacto.
Ruido y nivel de vibración particularmente bajos
Gracias al mecanismo de amortiguación AVT/TMD
Ruedecilla de ajuste para selección variable de la velocidad, lo que permite disfrutar de un rendimiento óptimo
Mecanismo SDS Max de 40 mm de capacidad
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/AC |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1100 W |
Potencia de salida | 660 W |
Tasa de impacto mínima/máxima | 235-500 U/min(rpm) |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-max |
Energía de impacto | 9,5 J |
Peso de la máquina | 6,4 kg |
Longitud del cable | 2 m |

SIDE HANDLE
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades