Taladro percutor a batería BRH 18BL
Taladro percutor a batería BRH 18BL
ROTOMARTILLO BRH 18BL BAT. 18V 2X5AH
Nº de art. 5717508012
EAN 4056807455457
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Motor sin escobillas eficiente y con escasos requisitos de mantenimiento
Para prolongar el tiempo de funcionamiento por carga de batería y la vida útil del motor
Interruptor selector de 3 modos: Percusión rotativa, solo rotación y solo percusión
Mayor versatilidad para todas las aplicaciones de perforación y cincelado
Muy buena relación rendimiento-peso
Peso ligero de solo 3,6kg con una extraordinaria energía de impacto de 2,0 J
Luz LED integrada
Se enciende durante los trabajos en espacios con escasa iluminación
Mango con diseño ergonómico
Mango de forma ergonómica y fina con agarre suave para una sujeción firme y segura
Hojas de datos(X)
Para taladrado de percusión en hormigón, piedra y mampostería. También apto para trabajos de cincelado ligero
Tensión nominal | 18 V/CC |
Número de baterías/capacidad de la batería | 2 x 5 Ah |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-1200 U/min(rpm) |
Energía de impacto | 2 J |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-plus |
Peso de la máquina con la batería recargable | 3,6 kg |
Diámetro mínimo/máximo recomendado de perforación en hormigón | 0-20 mm |
Diámetro de perforación máximo en hormigón | 20 mm |
Diámetro de perforación máximo en acero | 13 mm |
Longitud | 318 mm |
Altura | 295 mm |
CHRG-(BC-18V-LI-H)-230V-65A
SIDE HANDLE ASSY
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades