Taladro percutor H 8-28-CLASSIC
Taladro percutor, H 8-28-CLASSIC
TALADRO PERCUTOR H8-28 CLASSIC 220V
Nº de art. 5717026011
EAN 4056807455488
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tamaño compacto
Forma ergonómica y peso ligero para un trabajo continuo y menor cansancio
Multiusos
La función de cincelado de la máquina permite su uso a modo de cincel para trabajos de corrección.
Rotación hacia delante/hacia atrás
Para el desmontaje de brocas atascadas.
Sistema de puntas SDS-plus
Cambios de punta sin necesidad de herramientas, con inmovilización automática de las puntas
Mango auxiliar de 360°
Permite una gran variedad de movimientos y proporciona comodidad al usuario
Mango de agarre suave
Garantiza una gran comodidad durante el uso
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 800 W |
Tasa de impacto mínima/máxima | 0-4000 U/min(rpm) |
Energía de impacto | 3,2 J |
Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendimiento óptimo (en hormigón) | 10-16 mm |
Peso de la máquina | 2,9 kg |
Longitud del cable | 2 m |