Taladro percutor eléctrico EDI 13-K
Taladro de impacto EDI 13-K
TALADRO MASTER 13MM 650 W
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Trabajo rápido y cómodo
Portabrocas sin llave
Perforación y perforación por impacto
Función de 2 modos
Aumento de la comodidad de funcionamiento
Mango ergonómico con almohadilla de goma
Ajuste de velocidad continuo
Interruptor de aceleración electrónico con rueda de ajuste
Agarre firme, incluso con pares elevados
Mango adicional muy estable con tope de profundidad
Uso continuado
Botón de bloqueo
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 650 W |
Potencia de salida | 650 W |
Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha | 0-2800 / 0-0 U/min(rpm) |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 1-13 mm |
Longitud del cable | 2 m |
SIDE HANDLE ASSY
Unidad de embalaje
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.