Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Taladro neumático 3/8 pulgadas reversible

Taladro neumático 3/8 pulgadas reversible
TALADRO NEUMÁTICO 3/8" REV PLUS

Nº de art. 0703190038

EAN 4065746806312

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Taladro neumático 3/8 pulgadas reversible

Nº de art. 0703190038
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
Cono para portabrocas

3/8 pulgada x 24 UNF

Rango de anchura máxima del portabrocas

10 mm

Velocidad a ralentí máxima

1800 U/min(rpm)

Potencia de salida

0,5 hp

Presión funcionamiento

90 psi

Consumo de aire

6 Cubicfeet/minute

Diámetro interior mínimo de la manguera

10 mm

Peso de la máquina

1,1 kg

Longitud x anchura x altura

190 x 40 x 145 mm

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

NPT 3/8 in