Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Taladro neumático 1/2" reversible plus

Taladro neumático1/2 pulgadas reversible
TALADRO NEUMÁTICO 1/2" REV PLUS

Nº de art. 0703218012

EAN 4065746806329

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Taladro neumático 1/2" reversible plus

Nº de art. 0703218012

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Taladro neumático de uso profesional para trabajo pesado utilizado para perforar agujeros con brocas de hasta 13 mm (1/2”) de diámetro en todo tipo de materiales.

Características


  • Cuerpo resistente y ligero.

  • Taladro de giro reversible.

  • Empuñadura lateral para mayor control.

  • Mandril libre de llave de apriete.

  • Sistema de engranajes planetarios para una larga vida útil.

  • Excelente precisión para labores de perforación, avellanado, pulido y lijado.


Ventajas


  • Bajo índice de mantenimiento.

  • Construcción ligera y robusta.

  • Palanca lateral F/R para cambio del sentido de giro.

  • Cómodo mango adicional.
Aviso

Se recomienda utilizar siempre protección ocular y protección para las manos, especialmente al taladrar orificios en metales en los que el material que se extrae del orificio tiene forma de tiras largas y afiladas.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Herramienta diseñada para trabajo pesado. Ideal para taladrar agujeros en todo tipo de materiales como: metal, madera, piedra, plástico, etc. utilizando brocas diseñadas para cada fin. Recomendado en trabajos de ensamblaje, instalaciones eléctricas automotrices, líneas industriales, talleres, etc. Puede utilizarse con otras formas de herramientas de corte, dispositivos de pulido o para lijar con productos abrasivos revestidos.

Instrucciones

Antes de conectar la manguera, aplique de 4 a 5 gotas de aceite neumático de buena calidad en la entrada de aire. Después de 3 a 4 horas de funcionamiento, vuelva a lubricar. Seleccione la broca adecuada, introduzca el vástago en el portabrocas hasta el tope y ajuste el portabrocas asegurándose de que quede bien sujeta en el centro de las tres mordazas del portabrocas. Asegúrese siempre de que el material a taladrar está firmemente fijado para evitar su movimiento. Al taladrar, adopte siempre una postura firme y cómoda para poder contrarrestar cualquier movimiento brusco de la broca debido a reacción de torsión. También se recomienda que, al taladrar agujeros de gran diámetro, se taladre primero un agujero de menor diámetro, ya que así se reducirá el esfuerzo necesario para taladrar el agujero de mayor diámetro y minimizará la reacción de torsión.

Cono para portabrocas

1/2 pulgada x 20 UNF

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm

Velocidad a ralentí máxima

700 U/min(rpm)

Potencia de salida

0,5 hp

Presión funcionamiento

90 psi

Consumo de aire

6 Cubicfeet/minute

Diámetro interior mínimo de la manguera

10 mm

Peso de la máquina

1,61 kg

Longitud x anchura x altura

218 x 40 x 145 mm

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

NPT 1/2 in