Taladro martillo percutor BMH 32-XE
Martillo percutor/martillo cincelador, BMH 32-XE
TALADRO-PERCUTOR-MARTILLO-BMH32-XE

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Rápido avance de taladrado y funcionamiento extremadamente suave
El sistema antivibraciones protege las articulaciones del usuario. Cortos tiempos de taladrado con potencia de alto impacto.
Elimina la necesidad de un martillo cincelador adicional en muchos casos
Función de cincel con potencia de impacto de 4,2 julios
Trabajo sin esfuerzo
Los 24 ajustes de cincel bloqueables permiten ajustar el equipo a cualquier ángulo de trabajo.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/AC |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 900 W |
Potencia de salida | 550 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-760 U/min(rpm) |
Tasa de impacto mínima/máxima | 0-3600 U/min(rpm) |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-plus |
Energía de impacto | 4,2 J |
Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón | 6-32 mm |
Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendimiento óptimo (en hormigón) | 12-24 mm |
Capacidad máxima de perforación (volumen) en hormigón por minuto | 75 cm³ |
Diámetro de perforación máximo de la barrena hueca en mampostería | 90 mm |
Diámetro de perforación máximo en acero | 13 mm |
Diámetro de perforación máximo en madera | 32 mm |
Peso de la máquina | 4,7 kg |
Longitud del cable | 4 m |

MANGO AUXILIAR

SPRAY MANTENIMIENTO 100ML

CASEINRT-HNDTL-(BMH32-XE)

MALETIN-MASTER-VACIO

BROCA PERC. PLUS DUO 12X210

BROCA PERC. PLUS DUO 14X210

BROCA PERC. PLUS DUO 16X260
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!