Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Taladro de percusión SB 16-E

Taladro de impacto SB 16-E
TALADRO EL (SB16-E)
SB16-E

Nº de art. 0702316

EAN 4011231614184

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Taladro de percusión SB 16-E

Nº de art. 0702316

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Ideal para taladrar sin impacto con coronas diamantadas para corte sin lubricación.

Alto torque


Motor excepcionalmente potente



Conmutable mientras está en marcha lenta y parado


Caja de engranajes sincronizada de 2 velocidades



Posición de sujeción individual


Mango adicional con giro de 360°



Seguridad del usuario


El acoplamiento de seguridad corta el accionamiento en caso de impacto



Control de velocidad variable continua


Integrado en el interruptor

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

1150 W

Potencia de salida

670 W

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-700 / 0-2100 U/min(rpm)

Índice de impacto

42000 U/min(rpm)

Diámetro de perforación máximo en acero

16 mm

Cono para portabrocas

5/8 pulgada x 16 UNF

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

3-16 mm

Longitud x altura

478 x 148 mm

Peso de la máquina

4 kg

Longitud del cable

4 m

incluye:
1 x

DDUPORTABRO.CORONA DENT ZK-5/8-(3-6)

Descripción: Apto para uso universal
Cantidad: 1 x
1 x

-LLAVE PORTABROCAS GRANDE

Descripción: Para fijación firme y aflojamiento en el portaherramientas
Cantidad: 1 x
1 x

AUXILIARY HANDLE

Cantidad: 1 x
1 x

DEPTH-GAUGE 1613001003

Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.