Taladro de impacto SB 13-XE
Taladro de impacto SB 13-XE
TALADRO PERCUTOR SB 13-XE
MASTER
SB13-XE

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Evita que la herramienta se deslice en el portabrocas
Portabrocas de sujeción rápida y manguito único con bloqueo de fuerza de fijación y mordazas de tungsteno duro
Cables defectuosos sustituidos o líneas más largas conectadas en segundos
Sistema de conexión especial
Alta fiabilidad y óptima transmisión de potencia
Engranajes planetarios de metal sólido
Evita los cambios accidentales
Interruptor de 2 velocidades con bloqueo en la parte exterior de la carcasa
Interruptor de cambio de rotación hacia la derecha/izquierda situado en la parte superior de la carcasa
Tapa de servicio para una sustitución sencilla de las escobillas de carbón
Las escobillas de carbón de recambio también se encuentran en la empuñadura
Agarre seguro, incluso con pares elevados
Robusta empuñadura adicional con tope de profundidad
Cuello de sujeción conforme a la norma Euro
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/AC |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 750 W |
Potencia de salida | 375 W |
Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha | 0-1200 / 0-3400 U/min(rpm) |
Índice de impacto | 31500 U/min |
Diámetro de perforación máximo en acero | 13 mm |
Cono para portabrocas | 1/2 pulgada x 20 UNF |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 1-13 mm |
Longitud x altura | 335 x 207 mm |
Peso de la máquina | 2.2 kg |
Longitud del cable | 4 m |

CASEINRT-(BM13/SB13)-SYS-8.4.2

MALETIN VACIO 8.4.2 TAPA NEGRA
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
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!