Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Taladro de impacto HD 26 BK

Martillo percutor HD 26 BK
ROTOMARTILLO ELÉCTRICO SDS-PLUS - 800W

Nº de art. 5717311001

EAN 4099618056031

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Taladro de impacto HD 26 BK

Nº de art. 5717311001

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Rotomartillo ligero de 800W con inserción SDS-PLUS con 3 funciones

Selector de 3 modos de operación:


  • Taladro rotativo para metal, madera y plástico.

  • Taladro percutor para materiales de construcción.

  • Percusión/cincelador para materiales de construcción .


Control perfecto.


  • Equipo liviano de 2,8Kg de peso

  • Cuenta con empuñadura auxiliar ajustable cómoda para el usuario.

  • Velocidad regulable para adecuar la potencia al material a trabajar.

  • Sistema Vario-Lock integrado que permite regular la posición del cincel cuando el martillo se encuentra en modo Cincelador.


Practico y seguro.


  • Rotación reversible por estátor, sistema magnético que incrementa la potencia y par de apriete de la herramienta.

  • Embrague de seguridad: en caso de que la broca se atasque o bloquee en el material que se está perforando, la herramienta embraga para evitar accidentes por torsión o enclavamiento.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para trabajos de perforación con percusión en hormigón, piedra y ladrillo y trabajos ligeros de cincelado.

Tensión nominal

230 V

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección

Entrada de alimentación

800 W

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1200 U/min(rpm)

Tasa de impacto mínima/máxima

0-5300 1/min

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus

Energía de impacto

2,8 J

Funciones

Taladrado, Taladrado de impacto, Taladrado de percusión

Peso de la máquina

2,8 kg

Longitud del cable

2 m