Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Taladro de Impacto a Batería HDB L20

Martillo percutor a batería HDB
ROTOMARTILLO BRUSHLESS HDB L20 18V 2X4AH

Nº de art. 5717312001
EAN 4099618034619

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Taladro de Impacto a Batería HDB L20

Nº de art. 5717312001

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Rotomartillo con 3 funciones, rotativo para la perforación de metal, madera y plástico, rotativo con percusión para materiales de construcción y cincelador.

Selector de 3 modos de operación:


  • Taladro.

  • Taladro percutor.

  • Percusión/cincelador de 2,8J.


Eficiente motor brushless


  • Sin escobillas para un menor mantenimiento

  • Gran potencia con mayor vida util y un 32% más eficiente.


Control perfecto.


  • Equipo liviano de 2,6Kg de peso

  • Cuenta con empuñadura auxiliar cómoda para el usuario.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para trabajos de perforación con percusión en hormigón, piedra y ladrillo y trabajos ligeros de cincelado.

Tensión nominal

18 V

Número de baterías/capacidad de la batería

0 x 4 Ah

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1200 1/min

Energía de impacto

2.8 J

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus

Peso de la máquina con la batería recargable

2.6 kg

Diámetro mínimo/máximo recomendado de perforación en hormigón

3-26 mm

Diámetro de perforación máximo en hormigón

26 mm

Condiciones de capacidad de perforación en hormigón

Dureza media (ø = 24 mm)

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm

Longitud

35.5 cm

Altura

10 cm

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

BROCA PLUS 8X160MM

Broca de encaje rápido con punta simple, especialmente diseñada para la perforación de diversos materiales como concreto, concreto reforzado, mampostera, ladrillo y piedra.
x 1 unid.

LENTES SEGURIDAD TRENDUS GRIS

Diseño integral para ofrecer la máxima protección lateral.
x 1 unid.

CINCEL PUNTA SDS PLUS 250MM

Para trabajos generales de rotura y demolición (clavar, mortear, golpear, abrir, romper, etc.).
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.