Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Taladro/atornillador con batería ABS 18 BASIC M­CUBE

Taladro atornillador a batería, ABS 18 BASIC
TALADRO ATOR ABS 18 BASIC 2X2.0AH

Nº de art. 5701408005

EAN 4062856070497

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Taladro/atornillador con batería ABS 18 BASIC M­CUBE

Nº de art. 5701408005

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Compacto y potente taladro/atornillador con batería de 18 voltios para trabajos de perforación y atornillado entre ligeros e intermedios
  • Manejo sin cansancio para el usuario gracias a su diseño compacto y ligero

  • Vigilancia continua y apagado prematuro del motor en caso de obstrucción, sobrecarga o sobrecalentamiento

  • Sujeción segura de las herramientas con el portabrocas de metal con función de trinquete y bloqueo, adecuado para herramientas de 1,5-13 mm

  • Luces LED integradas para una iluminación directa de la zona de trabajo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

18 V/CC

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-500 / 0-1600 U/min(rpm)

Par máximo duro/suave

50 / 25 Nm

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah

Diámetro de perforación máximo en acero

10 mm

Diámetro de perforación máximo recomendado en metal

10 mm

Diámetro máximo del tornillo

8 mm

Longitud

186 mm

Altura

243 mm

Peso de la máquina con la batería recargable

1,6 kg

incluye:
1 x

MALETIN VACIO 8.4.2 TAPA NEGRA

Descripción: Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x
2 x

BATERÍA 18V/2.0AH-M-CUBE-BASIC

Descripción:
2 Ah
Batería Li-Ion de 18 voltios, compacta, potente y duradera, para uso profesional y universal con las nuevas herramientas a batería de Würth
Cantidad: 2 x
1 x

CARGADOR DE BATERÍAS ALG 18/4 BASIC

Descripción: Para cargar la batería de Li-Ion M-CUBE BASIC de 18 V
Cantidad: 1 x
1 x

CASEINRT-(ABS 18 BASIC)-(8.4.2)

Descripción: El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER o M-CUBE de forma ordenada y segura.
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

BATERÍA 18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

Batería Li-Ion de 18 voltios, compacta, potente y duradera, para uso profesional y universal con las nuevas herramientas a batería de Würth
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.