Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Taladro angular WB 10-RLE

Taladro angular, WB 10-RLE
TALADRO WB 10-RLE (PEDIDO ESPECIAL)
WB10-RLE

Nº de art. 0702411

EAN 4011231615020

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Taladro angular WB 10-RLE

Nº de art. 0702411

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Taladro angular con motor de vástago extraordinariamente fino para usarse en zonas de acceso muy difícil.

Uso incluso en zonas de difícil acceso


Curvatura estrecha en el taladro angular



Para un trabajo preciso y exacto


Ruedecilla de ajuste de selección de velocidad



Producto apto para uniones atornilladas


Rotación a derechas/izquierdas



Manejo sencillo


Interruptor con mango grande

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

400 W

Potencia de salida

170 W

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1100 U/min(rpm)

Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal

0-750 U/min(rpm)

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1-10 mm

Diámetro de perforación máximo en acero

10 mm

Diámetro de perforación máximo en aluminio

12 mm

Diámetro de perforación máximo en madera

22 mm

Anchura entre esquinas

23 mm

Longitud x altura

298 x 76 mm

Peso de la máquina

1,6 kg

Longitud del cable

4 m

incluye:
1 x

PUNTA-1/4-PH1-L25MM

Descripción:
PH1; Longitud: 25 mm
Sin codificación de color
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PH2-L25MM

Descripción:
PH2; Longitud: 25 mm
Sin codificación de color
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PH3-L25MM

Descripción:
PH3; Longitud: 25 mm
Sin codificación de color
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PZ1-L25MM

Descripción:
PZ1; Longitud: 25 mm
Broca corta para tornillos POZIDRIV
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PZ2-L25MM

Descripción:
PZ2; Longitud: 25 mm
Broca corta para tornillos POZIDRIV
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PZ3-L25MM

Descripción:
PZ3; Longitud: 25 mm
Broca corta para tornillos POZIDRIV
Cantidad: 1 x
1 x

ADAP-PUNTAS-1/4-ENTR.RAPIDO-L51MM

Descripción:
1/4 pulgada
Cantidad: 1 x
5 x

DRL-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D3,0

Descripción:
3.0 mm
Broca de acero de precisión extracorta para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 1000 N/mm² y fundición de hierro.
Cantidad: 5 x
5 x

BROCA ACERO-DIN1897-HSS-4,0

Descripción:
4.0 mm
Broca de acero de precisión extracorta para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 1000 N/mm² y fundición de hierro.
Cantidad: 5 x
5 x

BROCA METALICA DIN 1897 HSS D5

Descripción:
5.0 mm
Broca de acero de precisión extracorta para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 1000 N/mm² y fundición de hierro.
Cantidad: 5 x
5 x

BROCA METALICA DIN1897 HSS D6,0

Descripción:
6.0 mm
Broca de acero de precisión extracorta para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 1000 N/mm² y fundición de hierro.
Cantidad: 5 x
5 x

-BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D8,0

Descripción:
8.0 mm
Broca de acero de precisión extracorta para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 1000 N/mm² y fundición de hierro.
Cantidad: 5 x
1 x

CHUCK WRENCH 1607950045

Descripción: Para fijación firme y aflojamiento en el portaherramientas
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.