Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Taladro AtornilladorBAT 12V/2AH

Taladro atornillador a batería PBL 122 BK
TALADRO ATORNILLADOR BAT 12V/2AH

Nº de art. 5717231122
EAN 4099618036033

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Taladro AtornilladorBAT 12V/2AH

Nº de art. 5717231122

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Herramienta profesional adecuada para taladrar en madera, metal, cerámica y plástico. Adecuado también para ajustar y aflojar tornillos.

Ventajas


  • 2 funciones: Atornillador + Taladro

  • Batería con tecnología de iones de litio de larga duración

  • LED para iluminar el área de trabajo

  • Portabrocas de acople rápido


Características Principales


  • Batería de 12V

  • Portabrocas automático de 10mm con bloqueo de seguridad

  • 2 velocidades mecánicas


Incluye


  • 2 baterías de 2.0 Ah

  • Maletín de transporte PE-HD

  • Cargador de batería
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

12 V

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-350 / 0-1350 1/min

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-10 mm

Cono para portabrocas

3/8 pulgada x 24 UNF

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah

Diámetro de perforación máximo en acero

10 mm

Diámetro de perforación máximo en madera

20 mm

Diámetro de perforación máximo en aluminio

10 mm

Longitud

28 cm

Altura

9,5 cm

Peso de la máquina con la batería recargable

0,9 kg

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

SET BROCAS HSCO DIN338, 25 PIEZAS

25 piezas en sistema de cajas; broca de montaje para un trabajo rápido en acero; ángulo de la punta de 130°.
x 1 unid.

LENTES SEGURIDAD TRENDUS INCOLORO

Diseño integral para ofrecer la máxima protección lateral.
x 1 unid.

GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T7

Guantes extremadamente ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superiores en las puntas de los dedos
x 12 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.