Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Taco para pared hueca W-HR

Taco para pared hueca W-HR con tornillo cbz. alom.
TACO DRY BOLT 1/4 CON TORNILLO

Nº de art. 0903063014

EAN 4066443032479

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Taco para pared hueca W-HR

Nº de art. 0903063014

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Set de taco para pared hueca con tornillo con cabeza avellanada gota de sebo correspondiente. Se puede montar sin necesidad de ningún útil de colocación
  • Con tornillo alomado a juego

  • Excelente fuerza de sujeción gracias a su superficie de colocación de gran tamaño

  • Sujeción universal

  • Colocación rápida y sencilla sin necesidad de utilizar ninguna herramienta de colocación

  • Capacidad de carga inmediata, sin esperas

  • Posibilidad de utilizarse con tornillos métricos con cabezas de cualquier forma

  • El tornillo puede aflojarse
Aviso

Información útil:


Las cargas deben introducirse en paneles de separación ligeros de conformidad con la norma DIN 18183-1:2009-05 sobre particiones y superficies con placas de yeso sobre bastidores y estructuras metálicas.

Área de aplicación
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Puede utilizarse para fijaciones en paredes huecas con tornillos M5/M6/M8 en placas de yeso, tableros, tableros de partículas duros y suelos de ladrillo perforado con un grosor del panel de hasta 51 mm

  • Grosor del material: da = longitud del tornillo l − zona de fijación tfij − 11 mm

  • Para montar accesorios como consolas ligeras, lámparas, rieles, interruptores, estantes, señales de información, etc.
Datos de rendimiento
Diámetro de anclaje [mm] M5 M6 M8
Carga de tracción Cartón yeso 12,5 mm Nrec. [kN] 0,2 0,2 0,2
Cartón yeso 2 x 12,5 mm 0,4 0,4 0,4
Placas de yeso 10 mm 0,3 0,3 0,3
Ladrillo hueco Hbn, grosor del panel 35 mm 0,6 0,6 0,6
carga transversal Cartón yeso 12,5 mm Vrec. [kN] 0,4 0,4 0,4
Cartón yeso 2 x 12,5 mm 0,7 0,7 0,7
Placas de yeso 10 mm 0,5 0,5 0,5
Ladrillo hueco Hbn, grosor del panel 35 mm 0,9 0,9 0,9
Valores característicos
Grosor máx. del panel/placa da [mm] 51
Grosor mínimo del panel/placa da [mm] 10
Longitud mínima del tornillo [mm] Pieza de fijación tfij mm + grosor del panel da mm +11 mm
Profundidad mínima de la cavidad l [mm] 51